Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRR110.400 VTR-RIDUZIONE DESTRA K2 400-300X110 - E-KKRR110.400

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRR110.400 VTR-RIDUZIONE DESTRA K2 400-300X110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339955107

Artikelnummer

EBOE-KKRR110.400

Herstellernummer

E-KKRR110.400

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da riduzione destra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).