Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRLD200 VTR-COP. RIDUZIONE SINISTRA K2 200-100 - E-KKRLD200

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRLD200 VTR-COP. RIDUZIONE SINISTRA K2 200-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339957323

Artikelnummer

EBOE-KKRLD200

Herstellernummer

E-KKRLD200

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio riduzione sinistra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).