FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRL80.600 VTR-RIDUZIONE SINISTRA K2 600-500X80 - E-KKRL80.600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 600 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4013339954971
Artikelnummer
EBOE-KKRL80.600
Herstellernummer
E-KKRL80.600
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
600 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


