Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKL80.500 VTR-CANALE FORATO K2 500X80X3M - E-KKL80.500

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKL80.500 VTR-CANALE FORATO K2 500X80X3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 4 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4013339952328

Artikelnummer

EBOE-KKL80.500

Herstellernummer

E-KKL80.500

Hersteller

FCZ

Höhe:

80 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

4 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale forato, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).