FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKL80.200 VTR-CANALE FORATO K2 200X80X3M - E-KKL80.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
4013339952281
Artikelnummer
EBOE-KKL80.200
Herstellernummer
E-KKL80.200
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7030


