FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKL80.100 VTR-CANALE FORATO K2 100X80X3M - E-KKL80.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 3 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4013339952267
Artikelnummer
EBOE-KKL80.100
Herstellernummer
E-KKL80.100
Hersteller
FCZ
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale forato, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


