FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKL50.100 VTR-CANALE FORATO K2 100X50X3M - E-KKL50.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
4013339952229
Artikelnummer
EBOE-KKL50.100
Herstellernummer
E-KKL50.100
Hersteller
FCZ
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7030


