Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKKE80.100 VTR-TERMINALE K2 100X80 - E-KKKE80.100

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKKE80.100 VTR-TERMINALE K2 100X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339955244

Artikelnummer

EBOE-KKKE80.100

Herstellernummer

E-KKKE80.100

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).