FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKKE50.100 VTR-TERMINALE K2 100X50 - E-KKKE50.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4013339955206
Artikelnummer
EBOE-KKKE50.100
Herstellernummer
E-KKKE50.100
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


