Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKETD80.300 VTR-COP. RACC. VERT. A 45 K2 300X80 2P - E-KKETD80.300

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKETD80.300 VTR-COP. RACC. VERT. A 45 K2 300X80 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339957088

Artikelnummer

EBOE-KKETD80.300

Herstellernummer

E-KKETD80.300

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio raccordo verticale 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).