FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKET80.300 VTR-RACCORDO VERT. A 45 K2 300X80 2P - E-KKET80.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - Gelenkbogen komplett
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339954414
Artikelnummer
EBOE-KKET80.300
Herstellernummer
E-KKET80.300
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7032


