Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKET80.150 VTR-RACCORDO VERT. A 45 K2 150X80 2P - E-KKET80.150

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKET80.150 VTR-RACCORDO VERT. A 45 K2 150X80 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954384

Artikelnummer

EBOE-KKET80.150

Herstellernummer

E-KKET80.150

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da raccordo verticale a 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).