FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKET80.100 VTR-RACCORDO VERT. A 45 K2 100X80 2P - E-KKET80.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Bauform - Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
4013339954377
Artikelnummer
EBOE-KKET80.100
Herstellernummer
E-KKET80.100
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


