Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKD150 VTR-COPERCHIO STAMPATO K2/UL 150X3M - E-KKD150

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKD150 VTR-COPERCHIO STAMPATO K2/UL 150X3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4013339956128

Artikelnummer

EBOE-KKD150

Herstellernummer

E-KKD150

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio rettilineo , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).