FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKD100 VTR-COPERCHIO STAMPATO K2 100X3M - E-KKD100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
4013339956111
Artikelnummer
EBOE-KKD100
Herstellernummer
E-KKD100
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau


