FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKCD100 VTR-COP.CURVA ORIZZ. 45 K2 100-R100 - E-KKCD100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4013339956456
Artikelnummer
EBOE-KKCD100
Herstellernummer
E-KKCD100
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau


