FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKC80.300 VTR-CURVA ORIZZ. 45 K2 300X80-R225 - E-KKC80.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 375 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953486
Artikelnummer
EBOE-KKC80.300
Herstellernummer
E-KKC80.300
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
375 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige


