Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKC80.100 VTR-CURVA ORIZZ. 45 K2 100X80-R100 - E-KKC80.100

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKC80.100 VTR-CURVA ORIZZ. 45 K2 100X80-R100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339953448

Artikelnummer

EBOE-KKC80.100

Herstellernummer

E-KKC80.100

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Innenradius:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizzontale 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).