FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKC110.300 VTR-CURVA ORIZZ. 45 K2 300X110-R225 - E-KKC110.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - glatter Bogen
Mit Oberteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4013339953547
Artikelnummer
EBOE-KKC110.300
Herstellernummer
E-KKC110.300
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
225 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
3 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


