FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBID80.500 VTR-COP.CURVA SALITA 90 K2 500X80-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Winkel - 90° 
- Breite - 500 mm 
- Befestigungsart - aufrastend 
- Oberflächenschutz - sonstige 
- Farbe - grau 
Packung
- 1 ST 
EAN
4013339956920
Artikelnummer
EBOE-KKBID80.500
Herstellernummer
E-KKBID80.500
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale interno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


