FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBI80.300 VTR-CURVA SALITA 90 K2 300X80-R250 - E-KKBI80.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954117
Artikelnummer
EBOE-KKBI80.300
Herstellernummer
E-KKBI80.300
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige


