FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBI80.250 VTR-CURVA SALITA 90 K2 250X80-R250 - E-KKBI80.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 250 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954100
Artikelnummer
EBOE-KKBI80.250
Herstellernummer
E-KKBI80.250
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
250 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige


