Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBI80.200 VTR-CURVA SALITA 90 K2 200X80-R250 - E-KKBI80.200

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBI80.200 VTR-CURVA SALITA 90 K2 200X80-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innenradius - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954094

Artikelnummer

EBOE-KKBI80.200

Herstellernummer

E-KKBI80.200

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

250 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale interna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).