FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBI50.200 VTR-CURVA SALITA 90 K2 200X50-R250 - E-KKBI50.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954056
Artikelnummer
EBOE-KKBI50.200
Herstellernummer
E-KKBI50.200
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige


