FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBD250 VTR-COP.CURVA ORIZZ. 90 K2 250-R275 - E-KKBD250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 250 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339956401
Artikelnummer
EBOE-KKBD250
Herstellernummer
E-KKBD250
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
250 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


