FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBAD80.150 VTR-COP.CURVA DISCESA 90 K2 150X80-R170 - E-KKBAD80.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339956685
Artikelnummer
EBOE-KKBAD80.150
Herstellernummer
E-KKBAD80.150
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale esterno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


