Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBAD50.150 VTR-COP.CURVA DISCESA 90 K2 150X50-R170 - E-KKBAD50.150

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBAD50.150 VTR-COP.CURVA DISCESA 90 K2 150X50-R170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339956647

Artikelnummer

EBOE-KKBAD50.150

Herstellernummer

E-KKBAD50.150

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale esterno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).