FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBAD110.500 VTR-COP.CURVA DISCESA90 K2 500X110-R170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339956791
Artikelnummer
EBOE-KKBAD110.500
Herstellernummer
E-KKBAD110.500
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
RAL-Nummer:
7032


