Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA80.500 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 500X80-R170 - E-KKBA80.500

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA80.500 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 500X80-R170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 170 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339953943

Artikelnummer

EBOE-KKBA80.500

Herstellernummer

E-KKBA80.500

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Innenradius:

170 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).