FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA80.300 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 300X80-R170 - E-KKBA80.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953929
Artikelnummer
EBOE-KKBA80.300
Herstellernummer
E-KKBA80.300
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
170 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige


