FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA80.250 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 250X80-R170 - E-KKBA80.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Innenradius - 170 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 250 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339953912
Artikelnummer
EBOE-KKBA80.250
Herstellernummer
E-KKBA80.250
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Innenradius:
170 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
250 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).