FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA50.150 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 150X50-R170 - E-KKBA50.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Innenradius - 170 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339953851
Artikelnummer
EBOE-KKBA50.150
Herstellernummer
E-KKBA50.150
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Innenradius:
170 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).