FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA50.050 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 50X50-R170 - E-KKBA50.050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953837
Artikelnummer
EBOE-KKBA50.050
Herstellernummer
E-KKBA50.050
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige


