FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA110.500 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 500X110-R170 - E-KKBA110.500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
4013339954001
Artikelnummer
EBOE-KKBA110.500
Herstellernummer
E-KKBA110.500
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
170 mm
Farbe:
grau
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
RAL-Nummer:
7032


