FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKB80.500 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 500X80-R250 - E-KKB80.500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953264
Artikelnummer
EBOE-KKB80.500
Herstellernummer
E-KKB80.500
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
750 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige


