FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKB80.250 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 250X80-R275 - E-KKB80.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 250 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953233
Artikelnummer
EBOE-KKB80.250
Herstellernummer
E-KKB80.250
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
250 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
400 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige


