Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKB80.150 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 150X80-R175 - E-KKB80.150

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKB80.150 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 150X80-R175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 250 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339953219

Artikelnummer

EBOE-KKB80.150

Herstellernummer

E-KKB80.150

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Innenradius:

250 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizz. 90° largo raggio, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).