FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK80.400 VTR-CANALE CHIUSO K2 400X80-3M - E-KK80.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
4013339952113
Artikelnummer
EBOE-KK80.400
Herstellernummer
E-KK80.400
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7030


