Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK80.250 VTR-CANALE CHIUSO K2 250X80-3M - E-KK80.250

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK80.250 VTR-CANALE CHIUSO K2 250X80-3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 250 mm

  • Materialstärke - 3 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

EAN

4013339952090

Artikelnummer

EBOE-KK80.250

Herstellernummer

E-KK80.250

Hersteller

FCZ

Höhe:

80 mm

Breite:

250 mm

Materialstärke:

3 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).