Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK80.200 VTR-CANALE CHIUSO K2 200X80-3M - E-KK80.200

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK80.200 VTR-CANALE CHIUSO K2 200X80-3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013339952083

Artikelnummer

EBOE-KK80.200

Herstellernummer

E-KK80.200

Hersteller

FCZ

Breite:

200 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

3 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Farbe:

grau

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).