FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK50.050 VTR-CANALE CHIUSO K2 50X50-3M - E-KK50.050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
4013339952014
Artikelnummer
EBOE-KK50.050
Herstellernummer
E-KK50.050
Hersteller
FCZ
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7030


