FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPES400AC VTR-SUPPORTO SOFF. SINGOLO PULTRUSO H400 - E-FPES400AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilbreite - 45 mm
Profilhöhe - 45 mm
Ausführung - C-Profil
Tragfähigkeit - 1.5 kN
Packung
1 ST
EAN
4013339955947
Artikelnummer
EBOE-FPES400AC
Herstellernummer
E-FPES400AC
Hersteller
FCZ
Länge:
400 mm
Profilbreite:
45 mm
Profilhöhe:
45 mm
Ausführung:
C-Profil
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7032
Gewicht:
1.1 kg


