Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPES300AC VTR-SUPPORTO SOFF. SINGOLO PULTRUSO H300 - E-FPES300AC

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPES300AC VTR-SUPPORTO SOFF. SINGOLO PULTRUSO H300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Profilbreite - 45 mm

  • Profilhöhe - 45 mm

  • Ausführung - C-Profil

  • Tragfähigkeit - 1.5 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339955930

Artikelnummer

EBOE-FPES300AC

Herstellernummer

E-FPES300AC

Hersteller

FCZ

Länge:

300 mm

Profilbreite:

45 mm

Profilhöhe:

45 mm

Ausführung:

C-Profil

Tragfähigkeit:

1.5 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7032

Gewicht:

0.92 kg

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da supporto soffitto singolo, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).