Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR3000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L3000 - E-FPAR3000AC

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR3000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Schlitzbreite - 15 mm

  • Materialstärke - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210138527

Artikelnummer

EBOE-FPAR3000AC

Herstellernummer

E-FPAR3000AC

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Schlitzbreite:

15 mm

Materialstärke:

8 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Tragfähigkeit:

1.5 kN

Flächenträgheitsmoment ly:

21.98 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

23.42 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

8.75 cm³

Widerstandsmoment Wz:

10.41 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da profilo a C regolabile, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).