FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR2000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L2000 - E-FPAR2000AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 45 mm
Schlitzbreite - 15 mm
Materialstärke - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339955992
Artikelnummer
EBOE-FPAR2000AC
Herstellernummer
E-FPAR2000AC
Hersteller
FCZ
Länge:
2000 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Schlitzbreite:
15 mm
Materialstärke:
8 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
21.98 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
23.42 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
8.75 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.41 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Gewicht:
2.44 kg


