FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR1000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L1000 - E-FPAR1000AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Packung
1 ST
EAN
4013339955985
Artikelnummer
EBOE-FPAR1000AC
Herstellernummer
E-FPAR1000AC
Hersteller
FCZ
Länge:
1000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
15 mm
Materialstärke:
8 mm
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Art der Lochung:
ohne
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Gewicht:
1.68 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
21.98 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
23.42 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
8.75 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.41 cm³
RAL-Nummer:
7032