Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-DFW80.50 VTR/316-BLOCCA COP. DI SICUR. 50X80 1P - E-DFW80.50

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-DFW80.50 VTR/316-BLOCCA COP. DI SICUR. 50X80 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210138480

Artikelnummer

EBOE-DFW80.50

Herstellernummer

E-DFW80.50

Hersteller

FCZ

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da blocca coperchio, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).