FEMI CZ (EBO) - EBOE-DFW80.100 VTR/316-BLOCCA COP. DI SICUR. 100X80 1P - E-DFW80.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8029210138473
Artikelnummer
EBOE-DFW80.100
Herstellernummer
E-DFW80.100
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK


