Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-BKDR200 VTR-COPERCHIO CUNICOLO 250-1,25M - E-BKDR200

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-BKDR200 VTR-COPERCHIO CUNICOLO 250-1,25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 M

EAN

4013339956029

Artikelnummer

EBOE-BKDR200

Herstellernummer

E-BKDR200

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio cunicolo VTR, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).