FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200507 ONETRACK 3M BLACK 9000A-3/B-ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Packung
1 ST
EAN
4012289005078
Artikelnummer
SYL9200507
Herstellernummer
9200507
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
sonstige
Schutzklasse:
I
Höhe:
38 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
31 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein



